Stokeinden met sleutelvlak en T-ster
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
Stokeinden
Stokeinden met sleutelvlak en T-ster
17310
17310.120.145
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
Stokeind met zeskant en T-ster Staal Elektrolytisch verzinkt 69G M12X145
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
M8X50 heeft geen zeskant69G
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M12
Lengte
145 mm
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
M8X50 heeft geen zeskant69G
Afmetingen
b1
40
b2
55
d-D
M12
d2
10.7
L (mm)
145
P
1.75
s
10
Sleutel
30
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
17310.120.145
EAN
8715492963635
UBB
500700586281
UNSPSC
31162400