Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
20055
20055.040.008
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
Stelschroef met zaaggleuf iso 2342 ISO 2342 Staal Blank 14H M4X8
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
14H
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Chamfered
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M4
Lengte
8 mm
Klasse
14H
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Chamfered
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
b
4.8
d-D
M4
ds
4
L (mm)
8
n
0.6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
2342
Artikelnummers
Artikelnummer
20055.040.008
EAN
8717077315822
UBB
500651013004
UNSPSC
31162400