text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, plaats uw bestelling op tijd in verband met Hemelvaart en gepland onderhoud.
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
Nedtrain Oud
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
Binnenzeskantstelschroeven
51291
51291.040.005
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
Stelschroef met zaaggleuf en kratereind DIN 438 Roestvaststaal (RVS) A1/A2 M4X5
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
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A1/A2
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M4
Lengte
5 mm
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A1/A2
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kan i.p.v. A1 ook A2 geleverd worden.
Afmetingen
d-D
M4
dz
2
L (mm)
5
n
0.6
P
0.7
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
438
NF
E25-163
NEN
1486
ISO
7436
Artikelnummers
Artikelnummer
51291.040.005
EAN
8715494104678
UBB
500571477909
UNSPSC
31161505