Nedtrain Oud
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
Binnenzeskantstelschroeven
55293
55293.050.016
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
Stelschroef met zaaggleuf en kegelpunt DIN 553 Roestvaststaal (RVS) A4 M5X16
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
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Point
Kegeldoorn
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M5
Lengte
16 mm
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Point
Kegeldoorn
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M5
dt (max.)
0.5
L (mm)
16
n
0.8
P
0.8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-161
BS
4219
DIN
553
ISO
7434
NEN
1488
Artikelnummers
Artikelnummer
55293.050.016
EAN
8715492340955
UBB
952351527413
UNSPSC
31161505