Nedtrain Oud
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
Binnenzeskantstelschroeven
55293
55293.030.010
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
Stelschroef met zaaggleuf en kegelpunt DIN 553 Roestvaststaal (RVS) A4 M3X10
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
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Point
Kegeldoorn
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M3
Lengte
10 mm
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Point
Kegeldoorn
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M3
dt (max.)
0.3
L (mm)
10
n
0.4
P
0.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-161
NEN
1488
BS
4219
DIN
553
ISO
7434
Artikelnummers
Artikelnummer
55293.030.010
EAN
8715492340825
UBB
952351526183
UNSPSC
31161505