Nedtrain Oud
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
Binnenzeskantstelschroeven
51293
51293.060.006
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
Stelschroef met zaaggleuf en kegelpunt DIN 553 Roestvaststaal (RVS) A1/A2 M6X6
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
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A1/A2
Draadrichting
Rechts
Point
Kegeldoorn
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M6
Lengte
6 mm
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A1/A2
Draadrichting
Rechts
Point
Kegeldoorn
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kan i.p.v. A1 ook A2 geleverd worden.
Afmetingen
d-D
M6
dt (max.)
1.5
L (mm)
6
n
1
P
1
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
553
BS
4219
ISO
7434
NF
E25-161
NEN
1488
Artikelnummers
Artikelnummer
51293.060.006
EAN
8715494104913
UBB
500571485092
UNSPSC
31161505