sorbat
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
Binnenzeskantstelschroeven
20010
20010.016.002
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
Stelschroef met zaaggleuf en afschuining DIN 551 Staal Blank 14H M1,6X2
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
14H
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
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
M1.6
Lengte
2 mm
Klasse
14H
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M1.6
D (mm)
0.8
dp
0.8
L (mm)
2
n
0.25
P
0.35
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-160
DIN
551
NEN
1487
ISO
4766
Artikelnummers
Artikelnummer
20010.016.002
EAN
8717077068254
UBB
500645176214
UNSPSC
31161505