Nedtrain Oud
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
Binnenzeskantstelschroeven
55292
55292.030.010
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
Stelschroef met zaaggleuf en afschuining DIN 551 Roestvaststaal (RVS) A4 M3X10
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
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M3
Lengte
10 mm
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M3
D (mm)
2
dp
2
L (mm)
10
n
0.4
P
0.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
551
NEN
1487
NF
E25-160
ISO
4766
Artikelnummers
Artikelnummer
55292.030.010
EAN
8715492340467
UBB
952351506797
UNSPSC
31161505