Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
20051
20051.100.035
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
Stelschroef met schacht DIN 427 Staal Elektrolytisch verzinkt 14H 10X35MM
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
14H
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Chamfered
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M10
Lengte
35 mm
Klasse
14H
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Chamfered
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
b
12
d-D
M10
L (mm)
35
n
1.6
P
1.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
2342
DIN
427
Artikelnummers
Artikelnummer
20051.100.035
EAN
8717077278349
UBB
500647886026
UNSPSC
31161505