Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
20050
20050.030.012
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
Stelschroef met schacht DIN 427 Staal Blank 14H 3X12MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
14H
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Chamfered
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
M3
Lengte
12 mm
Klasse
14H
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Chamfered
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
b
3.6
d-D
M3
L (mm)
12
n
0.4
P
0.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
2342
DIN
427
Artikelnummers
Artikelnummer
20050.030.012
EAN
8717077277526
UBB
500647877868
UNSPSC
31161505