Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
07820
07820.100.008
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
Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Staal Blank 45H M10X8
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
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Tap
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M10
Lengte
8 mm
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Tap
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M10
dp(max.)
7
L (mm)
8
P
1.5
s
5
t (min.)
4
z lang (min.)
5
z lang als L ≥
16
z kort (min.)
2.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4028
BS
4168-4
DIN
915
ASME
B18.3.6M
NEN
2344
NF
E27-182
Artikelnummers
Artikelnummer
07820.100.008
EAN
8717077063143
UBB
500645132654
UNSPSC
31161518