Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
U07860
U07860.012.0012
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
Stelschroef met binnenzeskant en kratereind UNC ASME B18.3 Staal legering ASTM F912 Elektrolytisch verzinkt #5-40X1/8
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal legering
Materiaalsoort Technisch
ASTM F912
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
NO.5
Lengte
1/8 Inch
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal legering
Materiaalsoort Technisch
ASTM F912
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Unified National Coarse
Info
All afmetingen in bovenstaande tabel zijn in inches.
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
C (max.)
0.067
J
0.0625
t (min.)
0.08
Gangen per Inch
40
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
2470
ASME
B18.3
Artikelnummers
Artikelnummer
U07860.012.0012
EAN
8715492896520
UBB
500624396049
UNSPSC
31162400