Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
U07840
U07840.009.0018
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
Stelschroef met binnenzeskant en kratereind UNC ASME B18.3 Staal legering ASTM F912 Blank #3-48X3/16
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal legering
Materiaalsoort Technisch
ASTM F912
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
NO.3
Lengte
3/16 Inch
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal legering
Materiaalsoort Technisch
ASTM F912
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Unified National Coarse
Info
All afmetingen in bovenstaande tabel zijn in inches.
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
C (max.)
0.054
J
0.05
t (min.)
0.07
Gangen per Inch
48
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.3
BS
2470
Artikelnummers
Artikelnummer
U07840.009.0018
EAN
8717077371705
UBB
500624368659
UNSPSC
31161518