Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
07852
07852.060.012
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
Stelschroef met binnenzeskant en kratereind MF DIN ≈916 Staal Blank 45H M6X0,75X12
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
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M6
Lengte
12 mm
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M6
dv
3
L (mm)
12
P
0.75
s
3
t (min.)
2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
≈B18.3.6M
NF
≈E27-183
ISO
≈4029
NEN
≈2343
DIN
≈916
BS
≈4168-5
Artikelnummers
Artikelnummer
07852.060.012
EAN
8717077089099
UBB
500647163970
UNSPSC
31161518