Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
07815
07815.060.020
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
Stelschroef met binnenzeskant en afschuining MF ISO ≈4026 Staal Blank 45H M6X0,50X20
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
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
M6
Lengte
20 mm
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch extra fijne schroefdraad
Afmetingen
d-D
M6
dp(max.)
4
L (mm)
20
P
0.5
s
3
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈4026
NEN
≈2341
BS
≈4168-2
NF
≈E27-180
DIN
≈913
ASME
≈B18.3.6M
Artikelnummers
Artikelnummer
07815.060.020
EAN
8717077242395
UBB
500648982600
UNSPSC
31161518