Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
07812
07812.050.016
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
Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN ≈913 Staal Blank 45H M5X0,50X16
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M5
Lengte
16 mm
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M5
dp(max.)
3.5
L (mm)
16
P
0.5
s
2.5
t (min.)
2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈913
ISO
≈4026
NF
≈E27-180
ASME
≈B18.3.6M
NEN
≈2341
BS
≈4168-2
Artikelnummers
Artikelnummer
07812.050.016
EAN
8717077088535
UBB
500647158376
UNSPSC
31161518