Blindklinknagels
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
Blindklinknagels
33670
33670.040.009
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
Stainless steel A2 / Stainless steel 4,0X9,5MM Platbolkop blindklinknagel, gesloten
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Mandrel material
Roestvaststaal
Kopsoort
Platbolkop
Material body/mandrel
Stainless steel A2 / Stainless steel
Rivets end
Gesloten
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
4 mm
Lengte
9.5 mm
Mandrel material
Roestvaststaal
Kopsoort
Platbolkop
Material body/mandrel
Stainless steel A2 / Stainless steel
Rivets end
Gesloten
Afmetingen
D (mm)
4
Boor ø
4.1
Klembereik
3.0-5.0
L (mm)
9.5
ø dk
8
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
33670.040.009
EAN
8715493852112
UBB
950369368622
UNSPSC
31162201
Download extra informatie
E-doc downloaden