Blindklinknagels
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
Blindklinknagels
33670
33670.040.008
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
Stainless steel A2 / Stainless steel 4,0X8MM Platbolkop blindklinknagel, gesloten
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
Mandrel material
Roestvaststaal
Kopsoort
Platbolkop
Material body/mandrel
Stainless steel A2 / Stainless steel
Rivets end
Gesloten
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
4 mm
Lengte
8 mm
Mandrel material
Roestvaststaal
Kopsoort
Platbolkop
Material body/mandrel
Stainless steel A2 / Stainless steel
Rivets end
Gesloten
Afmetingen
D (mm)
4
Boor ø
4.1
Klembereik
1.5-3.0
L (mm)
8
ø dk
8
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
33670.040.008
EAN
8715492972422
UBB
950369254285
UNSPSC
31162201
Download extra informatie
E-doc downloaden