text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, plaats uw bestelling op tijd in verband met Hemelvaart en gepland onderhoud.
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
Splitpennen
U51700
U51700.006.0075
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
Splitpen met versprongen eind type ASME ASME B18.8.1 Roestvaststaal (RVS) AISI 304 1/16X3/4
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
Lengte
A (nom.)
0.0625
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
AISI 304
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Lengte
3/4 Inch
A (nom.)
0.0625
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
AISI 304
Afmetingen
A (max.)
0.063
B (max.)
0.06
A (min.)
0.056
C
0.12
D
0.03
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.8.1
Artikelnummers
Artikelnummer
U51700.006.0075
EAN
8712423088580
UBB
500626520240
UNSPSC
31162400