ooms
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
Medium
70875
70875.080.001
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
SPIT Inslaganker SA Roestvaststaal (RVS) A4 M8
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
SA
Info
Inslagankers type GRIP SA dienen gemonteerd te worden met inslagpen type S (zie artikelgroep 70967).
Allowable design load Nrd,c (kN) for a single anchor in concrete C20/25 without influence of edge distances or other anchors.
Allowable load includes the safety factor ϒm = 1,5, see approval.
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M8
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
SA
Info
Inslagankers type GRIP SA dienen gemonteerd te worden met inslagpen type S (zie artikelgroep 70967).
Allowable design load Nrd,c (kN) for a single anchor in concrete C20/25 without influence of edge distances or other anchors.
Allowable load includes the safety factor ϒm = 1,5, see approval.
Afmetingen
a
13
Beton ≥ C20/25
5.5
d-D
M8
d2
10
Boordiepte (min.)
33
Boor ø
10
L (mm)
30
Aandraaimoment (Nm)
10
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
70875.080.001
EAN
8715492906182
UBB
950352934307
UNSPSC
31162101
Fabrikant artikelnummer
62250
Download extra informatie