Spanbussen
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
Spanbussen
39140
39140.025.020
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
Spiraalspanbus normale uitvoering ISO 8750 Verenstaal 420-545 HV30 2,5X20MM
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
Verenstaal
Materiaalsoort Technisch
420-545 HV30
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Afmetingen d
1
en d
2
zijn vóór montage
V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN.
Voor de gatrdiameter wordt d (nominaal) met tolerantieveld H12 aanbevolen.
Specifieke kenmerken spiraalspanbussen.
Dienen voor het demonteerbaar verbinden (positioneren) van twee of meer onderdelen en kunnen ook als assen en scharnier-, aanslag- of meeneempennen toegepast worden.
Door de spiraalvormige doorsnede (ca. 2.1/4 wikkeling) zijn de spiraalspanbussen zeer elastisch en geschikt voor meermalig gebruik bij dynamische slag- en/of stootbelasting. Door de gelijkmatig verdeelde belasting over de gehele gatwand ontstaat een goede perspassing en kunnen tevens afschuifkrachten opgenomen worden, die vanwege de gesloten vorm in elke radiale richting gelijk zijn.
Beide uiteinden zijn conisch uitgevoerd, zodat zij gemakkelijk in het gat geplaatst en automatisch verwerkt kunnen worden.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
2.5 mm
Lengte
20 mm
Materiaalsoort
Verenstaal
Materiaalsoort Technisch
420-545 HV30
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Afmetingen d
1
en d
2
zijn vóór montage
V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN.
Voor de gatrdiameter wordt d (nominaal) met tolerantieveld H12 aanbevolen.
Specifieke kenmerken spiraalspanbussen.
Dienen voor het demonteerbaar verbinden (positioneren) van twee of meer onderdelen en kunnen ook als assen en scharnier-, aanslag- of meeneempennen toegepast worden.
Door de spiraalvormige doorsnede (ca. 2.1/4 wikkeling) zijn de spiraalspanbussen zeer elastisch en geschikt voor meermalig gebruik bij dynamische slag- en/of stootbelasting. Door de gelijkmatig verdeelde belasting over de gehele gatwand ontstaat een goede perspassing en kunnen tevens afschuifkrachten opgenomen worden, die vanwege de gesloten vorm in elke radiale richting gelijk zijn.
Beide uiteinden zijn conisch uitgevoerd, zodat zij gemakkelijk in het gat geplaatst en automatisch verwerkt kunnen worden.
Afmetingen
a ≈
0.7
d1(max.)
2.78
d1(min.)
2.65
d2(max.)
2.4
D (mm)
2.5
L (mm)
20
V
3.9
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
8750
DIN
7343
Artikelnummers
Artikelnummer
39140.025.020
EAN
8715492808158
UBB
950359055049
UNSPSC
31163201
Download CAD model
Download extra informatie