Spanbussen
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
Spanbussen
U39150
U39150.007.0025
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
Spiraalspanbus, zware uitvoering ASME ASME B18.8.2 Verenstaal SAE 1070 5/64X1/4
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Lengte
A (nom.)
0.078125
Materiaalsoort
Verenstaal
Materiaalsoort Technisch
SAE 1070
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN.
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Lengte
1/4 Inch
A (nom.)
0.078125
Materiaalsoort
Verenstaal
Materiaalsoort Technisch
SAE 1070
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN.
Afmetingen
A (max.)
0.086
B (max.)
0.075
C (ref.)
0.032
A (min.)
0.082
V
800
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.8.2
Artikelnummers
Artikelnummer
U39150.007.0025
EAN
8715494003698
UBB
500626361348
UNSPSC
31162400