Grainger
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
Spanbussen
U51430
U51430.006.0056
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
Spiraalspanbus, normale uitvoering ASME ASME B18.8.2 Roestvast verenstaal SAE 51420 1/16X9/16
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
Lengte
A (nom.)
0.0625
Materiaalsoort
Roestvast verenstaal
Materiaalsoort Technisch
SAE 51420
Info
V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN.
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Lengte
9/16 Inch
A (nom.)
0.0625
Materiaalsoort
Roestvast verenstaal
Materiaalsoort Technisch
SAE 51420
Info
V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN.
Afmetingen
A (max.)
0.072
B (max.)
0.059
C (ref.)
0.028
A (min.)
0.067
V
330
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.8.2
Artikelnummers
Artikelnummer
U51430.006.0056
EAN
8715494002318
UBB
500626408479
UNSPSC
31162400