Spanbussen
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
Spanbussen
39060
39060.020.014
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
Spanbus lichte uitvoering ISO 13337 Verenstaal 420-560 HV30 2X14MM
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
Verenstaal
Materiaalsoort Technisch
420-560 HV30
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.Afmetingen d
1
en d
2
zijn vóór montage.
Pennen met d (nom.) ≥ 10 mm kunnen voorzien zijn van een éénzijdige afschuining naar keuze van de fabrikant.
De austenitische staalsoort is naar keuze van de fabrikant, en kan enigszins afwijken van de staalsoorten genoemd in ISO 3506.
V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN.
Voor de gatdiameter wordt d (nom.) met tolerantieveld H12 aanbevolen.Speciale eigenschappen voor spanbussen:
Dienen voor het verbinden van twee of meer onderdelen.
Zeer geschikt voor het opnemen van afschuifkrachten.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
2 mm
Lengte
14 mm
Materiaalsoort
Verenstaal
Materiaalsoort Technisch
420-560 HV30
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.Afmetingen d
1
en d
2
zijn vóór montage.
Pennen met d (nom.) ≥ 10 mm kunnen voorzien zijn van een éénzijdige afschuining naar keuze van de fabrikant.
De austenitische staalsoort is naar keuze van de fabrikant, en kan enigszins afwijken van de staalsoorten genoemd in ISO 3506.
V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN.
Voor de gatdiameter wordt d (nom.) met tolerantieveld H12 aanbevolen.Speciale eigenschappen voor spanbussen:
Dienen voor het verbinden van twee of meer onderdelen.
Zeer geschikt voor het opnemen van afschuifkrachten.
Afmetingen
a
0.2
a (min.)
0.2
d1(max.)
2.4
d1(min.)
2.3
d2 ≈
1.9
D (mm)
2
L (mm)
14
s
0.2
V
1.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
7346
ISO
13337
Artikelnummers
Artikelnummer
39060.020.014
EAN
8715492794901
UBB
950359889710
UNSPSC
31163201
Download CAD model
Download extra informatie