Slotbouten
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
Slotbouten
08007
08007.100.040
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
Slotbout verzonkenkop met moer DIN 607/555 Staal Blank 4.6 M10X40
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
4.6
Kopsoort
Cup head
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
M10
Lengte
40 mm
Klasse
4.6
Kopsoort
Cup head
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal |4|.
Afmetingen
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
dk(max.)
19.65
g (max.)
3.2
k (max.)
7.45
L (mm)
40
m (js15)
8
P
1.5
s
17
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
607/555
Artikelnummers
Artikelnummer
08007.100.040
EAN
8717077305007
UBB
500650905374
UNSPSC
31162400