Slotbouten
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
Slotbouten
08007
08007.100.025
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
Slotbout verzonkenkop met moer DIN 607/555 Staal Blank 4.6 M10X25
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
4.6
Kopsoort
Cup head
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M10
Lengte
25 mm
Klasse
4.6
Kopsoort
Cup head
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal |4|.
Afmetingen
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
dk(max.)
19.65
g (max.)
3.2
k (max.)
7.45
L (mm)
25
m (js15)
8
P
1.5
s
17
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
607/555
Artikelnummers
Artikelnummer
08007.100.025
EAN
8717077304987
UBB
500650905119
UNSPSC
31162400