Slotbouten
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
Slotbouten
U08320
U08320.025.0150
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
Slotbout UNC ASME B18.5 Staal SAE J429 Elektrolytisch verzinkt Gr.5 1/4-20X1.1/2
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
Gr.5
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
SAE J429
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
1/4 Inch
Lengte
1.1/2 Inch
Klasse
Gr.5
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
SAE J429
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Unified National Coarse
Afmetingen
O (max.)
0.26
P (max.)
0.156
A (max.)
0.594
H (max.)
0.145
LT(min.): L
6 Inch
1
LT(min.): L≤6 Inch
0.75
Gangen per Inch
20
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.5
Artikelnummers
Artikelnummer
U08320.025.0150
EAN
8717077380660
UBB
500624001193
UNSPSC
31161612