Slotbouten
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
Slotbouten
U08300
U08300.031.0350
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
Slotbout UNC ASME B18.5 Staal SAE J429 Blank Gr.2 5/16-18X3.1/2
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
Gr.2
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
SAE J429
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
5/16 Inch
Lengte
3.1/2 Inch
Klasse
Gr.2
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
SAE J429
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Unified National Coarse
Afmetingen
O (max.)
0.324
P (max.)
0.187
A (max.)
0.719
H (max.)
0.176
LT(min.): L
6 Inch
1.125
LT(min.): L≤6 Inch
0.875
Gangen per Inch
18
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.5
Artikelnummers
Artikelnummer
U08300.031.0350
EAN
8717077378889
UBB
500623983219
UNSPSC
31161612