Slotbouten
U51500
U51500.037.0300
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
Slotbout UNC ASME B18.5 Roestvaststaal (RVS) ASTM F593 304 3/8-16X3 Inch
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
304
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
ASTM F593
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Unified National Coarse
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
3/8 Inch
Lengte
3 Inch
Klasse
304
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
ASTM F593
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Unified National Coarse
Afmetingen
O (max.)
0.388
P (max.)
0.219
A (max.)
0.844
H (max.)
0.208
LT(min.): L
6 Inch
1.25
LT(min.): L≤6 Inch
1
Gangen per Inch
16
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.5
Artikelnummers
Artikelnummer
U51500.037.0300
EAN
8717077393998
UBB
500624009378
UNSPSC
31161612