Grainger
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
Slotbouten
U08350
U08350.031.0125
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
Slotbout met grote kopdiameter UNC ASME B18.5 Koolstofstaal ASTM A307 Blank Gr.A 5/16-18X1.1/4
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
Gr.A
Materiaalsoort
Koolstofstaal
Materiaalsoort Technisch
ASTM A307
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
5/16 Inch
Lengte
1.1/4 Inch
Klasse
Gr.A
Materiaalsoort
Koolstofstaal
Materiaalsoort Technisch
ASTM A307
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Unified National Coarse
Afmetingen
O (max.)
0.324
P (max.)
0.187
A (max.)
1.031
H (max.)
0.176
LT(min.)
0.875
TPI
18
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.5
Artikelnummers
Artikelnummer
U08350.031.0125
EAN
8715492863553
UBB
500625929640
UNSPSC
31162400