TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Slotbouten
46050
46050.050.020
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
Slotbout DIN 603 Messing CU2/CU3 M5X20
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
Spoed (P)
0.8
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
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
M5
Lengte
20 mm
Spoed (P)
0.8
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
b (min.): 125mm
L≤200mm
22
b (min.): L≤125mm
16
d-D
M5
dk(max.)
13.55
k (max.)
3.3
L (mm)
20
P
0.8
fn (max.)
4.1
Vn (max.)
5.48
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
≈4933
DIN
603
NEN
≈303
ISO
≈8677
Artikelnummers
Artikelnummer
46050.050.020
EAN
8717077289253
UBB
500648056538
UNSPSC
31161612