My example list
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
Security bevestigingsartikelen
Security schroeven
Pancilinderkopplaatschroeven one-way
51667
51667.040.030
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
SECURITY Pancilinderschroef One-way Roestvaststaal (RVS) A2 M4X30
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
Slotted One-way
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
M4
Lengte
30 mm
Aandraaivoorziening
Slotted One-way
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M4
dk(max.)
7.5
k (max.)
3
L (mm)
30
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51667.040.030
EAN
8715494628143
UBB
500634343643
UNSPSC
45121616