Nedtrain Oud
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
Schroefogen
Schroefogen metrisch
17420
17420.062.010
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
Schroefoog Staal Elektrolytisch verzinkt M6X20X10
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
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M6
Lengte
20 mm
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M6
D
0.25
d2
5.25
Oogdiameter
10
L (mm)
20
P
1
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
17420.062.010
EAN
8712547008495
UBB
408370393428
UNSPSC
31161610