HERBO BVBA
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
Schroefhaken
Schroefhaken niet metrisch
17199
17199.000.025
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
Schroefhaak met houtschroefdraad Staal Wit geëpoxeerd 11W 2,0X11/23MM
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
Wit geëpoxeerd
Info
Staal elektrolytisch verzinkt, wit geëpoxeerd poedercoating (60-80 µm), voor extra oppervlaktebescherming en een decoratief uiterlijk.11W
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
23 mm
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Wit geëpoxeerd
Info
Staal elektrolytisch verzinkt, wit geëpoxeerd poedercoating (60-80 µm), voor extra oppervlaktebescherming en een decoratief uiterlijk.11W
Afmetingen
D
7
d1
2
d2
2.6
L (mm)
23
L1
11
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
17199.000.025
EAN
8712547015080
UBB
480370000220
UNSPSC
31161508