Schroefhaken niet metrisch
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
Schroefhaken
Schroefhaken niet metrisch
17220
17220.069.160
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
Schroefhaak met houtschroefdraad, zware uitvoering Staal Elektrolytisch verzinkt 15 7,0X120/160MM
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
15
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
7 mm
Lengte
160 mm
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
15
Afmetingen
D
25
d1
7
d2
9
D (mm)
7
L (mm)
160
L1
120
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
17220.069.160
EAN
8712547002578
UBB
950370015832
UNSPSC
31161508