text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, plaats uw bestelling op tijd in verband met Hemelvaart en gepland onderhoud.

Ruko Verzinkboor 12 MM


Verzinkboren uitvoering C 90° HSS. Bij de nieuwe generatie Conische Plaatboren van RUKO, worden de flanken van de Conische Plaatboor op een volautomatische CBN Computergestuurde machine geslepen in het volhardmetaal. CBN (Kubisch Kristallines Bornitrid) is harder dan de gebruikelijke bestaande slijpmaterialen, zoals Siliciumcarbide en of Korund. Door de enorme hardheid van het materiaal en precisie bij het slijpen, krijgt men een mooie gladde structuur, waardoor de scherpte aan de nijkanten toeneemt. Door de diep ingeslepen spaangroef zijn de snijkanten absoluut scherp. Ideaal voor het ontbramen en het moeiteloos verzinken van alle soorten (licht)-metaal. Het beste resultaat krijgt men bij een laag toerental.

Artikelnummer F6368.120.001
Snijmateriaal HSS
Verzinkhoek 90
Verzinkdiameter 12 - 12
Verpakt per 1

Specificaties

Snijmateriaal HSS
Verzinkhoek 90
Verzinkdiameter 12 - 12

Artikelnummers

Artikelnummer F6368.120.001
EAN 4007140004932
UBB 240203141918
UNSPSC 20102007
Fabrikant artikelnummer 102524
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.