Machineschroeven
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
Machineschroeven
U24212
U24212.013.0050
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
Ronde kop schroef met combi zaaggleuf/kruisgleuf UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Low carbon steel Elektrolytisch verzinkt #6-32X1/2
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Aandraaivoorziening
Slotted/Phillips Combination
Kopsoort
Bolkop
Materiaalsoort
Low carbon steel
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
NO.6
Lengte
1/2 Inch
Aandraaivoorziening
Slotted/Phillips Combination
Kopsoort
Bolkop
Materiaalsoort
Low carbon steel
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Unified National Coarse
Gangen per Inch
32
Info
Schroeven met diameter ≤ No.5 en lengte ≤ 1.1/8 inch zijn voldraad, langere schroeven hebben minimaal 1 inch schroefdraad.
Schroeven met diameter > No.5 en lengte ≤ 2 inch zijn voldraad, langere schroeven hebben minimaal 1.1/2 inch schroefdraad.
Afmetingen
A (max.)
0.26
H (max.)
0.103
J (max.)
0.048
No. kruisgleuf
2
T (max.)
0.068
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.6.3
Artikelnummers
Artikelnummer
U24212.013.0050
EAN
8712423000483
UBB
500624921812
UNSPSC
31161504