Most bought products
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
67551
67551.022.010
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
REMFORM® Zelfdraadvormende bolcilinderschroef met Pozidriv kruisgleuf Staal Elektrolytisch verzinkt 2,2X10MM
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
Pozidriv
Kopsoort
Bolcilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
REMFORM®
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
2.2 mm
Lengte
10 mm
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Bolcilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
REMFORM®
Afmetingen
d
2.2
D (mm)
2.2
dk(max.)
4
k (max.)
1.6
L (mm)
10
No. kruisgleuf
1
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
67551.022.010
EAN
8715494299060
UBB
500574680145
UNSPSC
31161512