Licht
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
Licht
70526
70526.048.082
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
POWERS Betonschroef verzonken type TAPC Staal Perma-Seal 4,8X82MM
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Perma-Seal
Type nr.
TAPC
Info
d
o
= Boordiameter.
N
rec
= Aanbevolen belasting in kN.
t
fix
= Nuttige lengte.
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
4.8 mm
Lengte
82 mm
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Perma-Seal
Type nr.
TAPC
Info
d
o
= Boordiameter.
N
rec
= Aanbevolen belasting in kN.
t
fix
= Nuttige lengte.
Afmetingen
D (mm)
4.8
do
4
L (mm)
82
No. kruisgleuf
2
Nrec
0.5
tfix
57
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
70526.048.082
EAN
9418659948009
UBB
500618321144
UNSPSC
31162101
Fabrikant artikelnummer
02748-PWR