Meerbereiksblindklinknagels
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
Meerbereiksblindklinknagels
33900
33900.040.013
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
Platbolkop meerbereiks blindklinknagel, open Staal / Staal Elektrolytisch verzinkt 4,0X13,6MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Mandrel material
Staal
Material body/mandrel
Staal / Staal
Rivets end
Open
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
4 mm
Lengte
13 mm
Mandrel material
Staal
Material body/mandrel
Staal / Staal
Rivets end
Open
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Afmetingen
D (mm)
4
Boor ø
4.1
k (max.)
1.27
L (mm)
13
ø dk
7.9
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
33900.040.013
EAN
8715494188838
UBB
500619837502
UNSPSC
31162201
Download extra informatie
E-doc downloaden