Blindklinknagels
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
Blindklinknagels
34130
34130.030.014
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
Platbolkop blindklinknagel, open Staal / Staal Elektrolytisch verzinkt 3,0X14MM
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Mandrel material
Staal
Kopsoort
Platbolkop
Material body/mandrel
Staal / Staal
Rivets end
Open
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
3 mm
Lengte
14 mm
Mandrel material
Staal
Kopsoort
Platbolkop
Material body/mandrel
Staal / Staal
Rivets end
Open
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Afmetingen
D (mm)
3
Boor ø
3.1
Klembereik
9.0-11.0
k
0.8
L (mm)
14
ø dk
6.5
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
34130.030.014
EAN
8715493362246
UBB
950369176231
UNSPSC
31162201
Download extra informatie
E-doc downloaden