My Favorites
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
Blindklinknagels
34150
34150.030.008
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
Platbolkop blindklinknagel, open Koper / Staal Elektrolytisch verzinkt 3,0X8MM
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
Mandrel material
Staal
Kopsoort
Platbolkop
Material body/mandrel
Koper / Staal
Rivets end
Open
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
3 mm
Lengte
8 mm
Mandrel material
Staal
Kopsoort
Platbolkop
Material body/mandrel
Koper / Staal
Rivets end
Open
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Afmetingen
D (mm)
3
Boor ø
3.1
Klembereik
3.0-5.0
k
0.8
L (mm)
8
ø dk
6.5
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
34150.030.008
EAN
8715493363076
UBB
950369178542
UNSPSC
31162201
Download extra informatie
E-doc downloaden