text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, plaats uw bestelling op tijd in verband met Hemelvaart en gepland onderhoud.
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
Plaatschroeven
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
Plaatschroeven
26855
26855.030.008
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
Plaatschroef pancilinderkop met kruisgleuf met kraag tx rts Staal Elektrolytisch verzinkt 3X8MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Platbolkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
3 mm
Lengte
8 mm
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Platbolkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Afmetingen
D (mm)
3
dk
6
k
2.1
L (mm)
8
No. Torx®
10
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
26855.030.008
EAN
8717077321755
UBB
500651072992
UNSPSC
31162400