text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, plaats uw bestelling op tijd in verband met Hemelvaart en gepland onderhoud.
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
Pasringen (shims)
51561
51561.250.323
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
Pasring (Shim) DIN 988 Roestvaststaal (RVS) A2 h=2,0MM 25X32,3MM
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Info
h=2,0MM
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Info
h=2,0MM
Afmetingen
d1(max.)
25.275
d1(min.)
25.065
d2(max.)
32.22
d2(min.)
31.97
Dikte
2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
988
Artikelnummers
Artikelnummer
51561.250.323
EAN
8715492967183
UBB
500700916033
UNSPSC
31163301