Pasringen (shims)
51561
51561.250.033
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
Pasring (Shim) DIN 988 Roestvaststaal (RVS) A2 h=2,0MM 25X32,3MM
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Buitendiameter
32.3
Info
h=2,0MM
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
25 mm
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Buitendiameter
32.3
Info
h=2,0MM
Afmetingen
d1
25
d1(max.)
25.275
d1(min.)
25.065
d2
32.3
d2(max.)
32.22
d2(min.)
31.97
D (mm)
25
Dikte
2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
988
Artikelnummers
Artikelnummer
51561.250.033
EAN
8715492967282
UBB
500702105676
UNSPSC
31163301