text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, plaats uw bestelling op tijd in verband met Hemelvaart en gepland onderhoud.
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
Malbate Mécamarc - 8797410164878
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
Pasringen (shims)
38585
38585.080.014
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
Pasring (shim) dikte h=0,5MM DIN 988 Staal 2 K 50 vlgs DIN 1624 Blank h=0,5mm 8X14MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de exacte voorraad in onze Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
2 K 50 vlgs DIN 1624
Buitendiameter
14
Oppervlaktebedekking
Blank
Info
h=0,5MM
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
8 mm
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
2 K 50 vlgs DIN 1624
Buitendiameter
14
Oppervlaktebedekking
Blank
Info
h=0,5MM
Afmetingen
d1
8
d1(max.)
8.19
d1(min.)
8.04
d2
14
d2(max.)
13.95
d2(min.)
13.77
D (mm)
8
Dikte
0.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
988
Artikelnummers
Artikelnummer
38585.080.014
EAN
8715492779908
UBB
950356314803
UNSPSC
31163301