text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, plaats uw bestelling op tijd in verband met Hemelvaart en gepland onderhoud.
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
Malbate Mécamarc - 8797410164878
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
Pasringen (shims)
38585
38585.050.010
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
Pasring (shim) dikte h=0,5MM DIN 988 Staal 2 K 50 vlgs DIN 1624 Blank h=0,5mm 5X10MM
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
2 K 50 vlgs DIN 1624
Buitendiameter
10
Oppervlaktebedekking
Blank
Info
h=0,5MM
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
5 mm
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
2 K 50 vlgs DIN 1624
Buitendiameter
10
Oppervlaktebedekking
Blank
Info
h=0,5MM
Afmetingen
d1
5
d1(max.)
5.15
d1(min.)
5.03
d2
10
d2(max.)
9.96
d2(min.)
9.81
D (mm)
5
Dikte
0.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
988
Artikelnummers
Artikelnummer
38585.050.010
EAN
8715492779878
UBB
950356314647
UNSPSC
31163301