Malbate Mécamarc - 8797410164878
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
Pasringen (shims)
38585
38585.120.018
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
Pasring (shim) dikte h=0,5MM DIN 988 Staal 2 K 50 vlgs DIN 1624 Blank h=0,5MM 12X18MM
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
2 K 50 vlgs DIN 1624
Buitendiameter
18
Oppervlaktebedekking
Blank
Info
h=0,5MM
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
12 mm
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
2 K 50 vlgs DIN 1624
Buitendiameter
18
Oppervlaktebedekking
Blank
Info
h=0,5MM
Afmetingen
d1
12
d1(max.)
12.23
d1(min.)
12.05
d2
18
d2(max.)
17.95
d2(min.)
17.77
D (mm)
12
Dikte
0.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
988
Artikelnummers
Artikelnummer
38585.120.018
EAN
8715492779953
UBB
950356315065
UNSPSC
31163301