Pomac Automation B.V.
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
Pasringen (shims)
38602
38602.140.020
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
Pasring (shim) dikte h=0,25MM DIN 988 Staal 2 K 50 vlgs DIN 1624 Blank h=0,25mm 14X20MM
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
2 K 50 vlgs DIN 1624
Buitendiameter
20
Oppervlaktebedekking
Blank
Info
h=0,25MM
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
14 mm
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
2 K 50 vlgs DIN 1624
Buitendiameter
20
Oppervlaktebedekking
Blank
Info
h=0,25MM
Afmetingen
d1
14
d1(max.)
14.23
d1(min.)
14.05
d2
20
d2(max.)
19.935
d2(min.)
19.725
D (mm)
14
Dikte
0.25
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
988
Artikelnummers
Artikelnummer
38602.140.020
EAN
8717077086999
UBB
500645302513
UNSPSC
31163301