Pasringen (shims)
51552
51552.220.030
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
Pasring (shim) dikte h=0,1MM DIN 988 Roestvaststaal (RVS) A2 h=0,1mm 22X30MM
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
A2
Buitendiameter
30
Info
h=0,1mm
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
22 mm
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Buitendiameter
30
Info
h=0,1mm
Afmetingen
d1
22
d1(max.)
22.275
d1(min.)
22.065
d2
30
d2(max.)
29.935
d2(min.)
29.725
D (mm)
22
Dikte
0.1
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
988
Artikelnummers
Artikelnummer
51552.220.030
EAN
8715492965912
UBB
500700887655
UNSPSC
31163301